Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386781
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8386781
Rubix :0033-0830370
Fabricant :8386781
EAN :7323227354132

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-1600-NBH10F
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | carré, coupe au centre (fraise carrée, coupe au centre) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | divers matériaux à usiner; adapté aux opérations générales (de l'ébauche à la finition) |
| Longueur utile | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,63 € HT
/ unité
342,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h