Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1900-228A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1900-228A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776391
Fabricant :8173307
EAN :7323226458374


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 (± 6 µm) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12×d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (géométrie gm) |
| Queue | tige cylindrique din 6535-ha, ø 3,0, tolérance de queue h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), matériaux non iso (iso o) et aciers haute dureté (iso h) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,05 € HT
/ unité
570,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h