Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-1600-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K313-1600-XB 1730
Rubix :0033-0806288
Fabricant :8213446
EAN :7323226616057
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage16 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe16 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementalcrn (pvd)
Toléranceh6 / d8
Angle d'hélice38 °
Affûtagecentre coupant
Queuequeue weldon (din6535-hb)
Matière à usinerdifférents types de matériaux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe45 °
Diamètre queue16 mm
220,55 HT
/ unité
264,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours