Foret hélicoïdal Ruko 211071
Foret pour marteaux perforateurs SDS-plus
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :211071
Rubix :8554-0245331
EAN :4007140050434

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET BETON SDS+ 7 211 P/PERFORATEUR LONG.160
Extrêmement solide grâce à une âme renforcée transmettant un maximum d?énergie depuis le marteau perforateur jusqu?à la pointe du foret. Grande résistance à l?usure grâce un sablage spécial de consolidation. Quadruple spirale pour une évacuation optimale de la poussière de forage. Convient particulièrement dans le domaine de la fixation. Domaines d?utilisation: granit, béton, clinker, pierre, maçonnerie, carrelages durs, marbre. Utilisation: avec tous les marteaux perforateurs à porte-outil SDS-plus et à porte-outil SDS-plus à 2 rainures, p. ex. Hilti TE 10-22.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € HT
/ unité
17,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours