Références
Sutton :D1510300
Rubix :S748-0502933
EAN :9311963421148




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Détails articles : FORET 3 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
Revêtement TiAlN.
Applications
Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € HT
/ unité
21,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h