Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-1200-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-1200-XB 1730
Rubix :0033-0806318
Fabricant :8213416
EAN :7323226615753


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 83 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 83 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Affûtage | chanfreinage |
| Queue | weldon |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,65 € HT
/ unité
157,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours