Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0890-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0890-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779789
Fabricant :8151293
EAN :7323226355291


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,05618 |
| Angle d'hélice | 27,202 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (nuances acier non allié, aciers faiblement/moyennement alliés et aciers coulés) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h