Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K354-0350-020-XC  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K354-0350-020-XC  1730
Rubix :0033-0806153
Fabricant :8213518
EAN :7323226616774
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale57 mm
Longueur de coupe9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale57 mm
Longueur de coupe9 mm
Type de tigecylindrique
Toléranceh6
Angle d'hélice35,5 °
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe45 °
Diamètre queue6 mm
115,81 € HT
/ unité
138,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours