Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-053A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1030-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779713
Fabricant :8151343
EAN :7323226355796


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 26,4651 ° |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,23 € HT
/ unité
462,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h