Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-1600-100-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-1600-100-XD 1730
Rubix :0033-0806190
Fabricant :8213578
EAN :7323226617474


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 15,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,77 € HT
/ unité
460,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours