Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0590-018A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0590-018A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832392
Fabricant :8420861
EAN :7323227462394


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd multicouche et post-traitement (nuance s2bm). |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,31 |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | superalliages réfractaires (hrsa) à base de nickel. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h