Foret hélicoïdal GISS Cutline 845750
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ancienne référence :6840834
GISS Cutline :845750
Rubix :G600-0337484
EAN :3660338077883


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FORET - HSS - D.1,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Un foret de type N pour les utilisations les plus courantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,30 € HT
/ 10 unités
23,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h