Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-0400-100-XC 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K334-0400-100-XC 1730
Rubix :0033-0806242
Fabricant :8213483
EAN :7323226616422
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Longueur de coupe8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730, CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour travailler dans un large éventail d'applications. Elles ont été développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe sur de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par des fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Longueur de coupe8 mm
Angle d'hélice35,5 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,54 HT
/ unité
97,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h