Fraise monobloc Sandvik Coromant RA215.24-0650AAK18L1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA215.24-0650AAK18L1620
Rubix :0033-0747171
Fabricant :5739955




Résumé technique
| Diamètre | 2,38 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,38 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 7,144 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 76,2 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,40 € HT
/ unité
209,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours