Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-066C6-08H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-066C6-08H
Rubix :0033-0768359
Fabricant :5744288



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 66 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 278,37 € HT
/ unité
1 534,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h