Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-102R38-17M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-102R38-17M
Rubix :0033-0741586
Fabricant :5740255



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50,0126 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 194,09 € HT
/ unité
1 432,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours