Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA300-038M32-13H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA300-038M32-13H
Rubix :0033-0746921
Fabricant :5739776



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 159,54 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,59 € HT
/ unité
786,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
