Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-013O13-07M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-013O13-07M
Rubix :0033-0746834
Fabricant :6851121
EAN :7323220190003



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 70 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,01 € HT
/ unité
565,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours