Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA245-076R25-12H
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA245-076R25-12H
Rubix :0033-0746967
Fabricant :5739735



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 245
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,15 € HT
/ unité
1 466,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours