Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R210-042A32-09H

Fraise à surfacer CoroMill® 210

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R210-042A32-09H
Rubix :0033-0749219
Fabricant :5742538
FRAISE A SURFACER COROMILL 210
Résumé technique
Diamètre27,9 mm
Z4 mm
Diamètre queue32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 210


Fraise à surfacer CoroMill® 210

Informations techniques


Attributs
Diamètre27,9 mm
Z4 mm
Diamètre queue32 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale250 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 32.0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,83 HT
/ unité
777,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h