Références
Phantom :36.410.1000
Rubix :0707-0171760
EAN :8716563378365



Résumé technique
| Diamètre | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 25 mm |
| Longueur totale | 85 mm |
Détails articles : FRAISE 1/4 CERCLE CONCAVE 10 HSSCO PHANTOM
DIN 6518-B, profil constant, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Applications
Pour les arrondis et les rayons extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 25 mm |
| Longueur totale | 85 mm |
| Type | qc weldon hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,39 € HT
/ unité
318,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours