Fraise monobloc Sutton E5680820
Fraise à rainurer 4 goujures - R50 VH - rayon de pointe - Harmony DUO E568
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5680820
Rubix :S748-0505659
EAN :9311963545820




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 4DTS R2 E568 RAYON PTE-HARMON.DUO VHM-ULTRA
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Ame à double crantage pour une résistance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | aldura |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux très durs |
| Longueur utile | 13 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,21 € HT
/ unité
253,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours