Corps de fraise à gorge et à rainurer Sandvik Coromant QD-J-100X22-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-J-100X22-M
Rubix :0033-0750544
Fabricant :6657461



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Type de plaquette | coromill qd |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 186,65 € HT
/ unité
1 423,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h