Corps de fraise à gorge et à rainurer Sandvik Coromant QD-G-125X32-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-G-125X32-M
Rubix :0033-0750564
Fabricant :6657440



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Z | 10 mm |
| Type de plaquette | coromill qd |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 538,78 € HT
/ unité
1 846,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h