Corps de fraise à gorge et à rainurer Sandvik Coromant QD-H-080X10-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-H-080X10-M
Rubix :0033-0750555
Fabricant :6657449



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
| Z | 4 mm |
| Type de plaquette | coromill qd |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,99 € HT
/ unité
1 121,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h