Fraise à lamer Recoules 31300025
Fraise à lamer en tirant, avec pilote à montage rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Recoules :31300025
Rubix :1062-0255347

Documents
Détails articles : FRAISE A LAMER PLATE D.10 R.0,5 EN TIRANT
Fraise à lamer en tirant, HSS-E.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de dents | 4 |
|---|---|
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | non |
| Diamètre | 8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur totale | 10 mm |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 389,75 € HT
/ 5 unités
2 867,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours