Fraise à chanfreiner
Angle de chanfrein | 90 ° |
---|---|
Diamètre | 20,5 mm |
Nombre de dents | 3 |
Poids | 0.12 |
---|---|
Angle de chanfrein | 90 ° |
Diamètre | 20,5 mm |
Nombre de dents | 3 |
Queue | Cylindrique HA |
Diamètre de queue | 10 mm |
Longueur totale | 164 mm |
Matière du corps | HSS |
Revêtement | Non |
En stock; expédié sous 24/48hrs