Filtres
Catégories
  • Fraise à chambrer (13)
  • Marque

    8 produit(s) avec 13 référence(s) :

    Pertinence
    • giss cutline :855305
    • rubix :G600-0473803
    • ean :3660338107405
    • Ajustement
      Fin
    • Vis
      M4
    • Nombre de dents
      3
    40,14 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • magafor :83321045500
    • rubix :0024-0005030
    • ean :3662245011837
    • Longueur totale
      80 mm
    • Queue
      10,4
    62,68 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83321649000
    • rubix :0024-0005038
    • ean :3662245011936
    • Longueur totale
      100 mm
    • Queue
      12,5
    112,93 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83321246600
    • rubix :0024-0005035
    • ean :3662245011882
    • Longueur totale
      80 mm
    • Queue
      12,4
    71,34 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83322041100
    • rubix :0024-0005042
    • ean :3662245011981
    • Longueur totale
      100 mm
    • Queue
      12,5
    167,01 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83320653400
    • rubix :0024-0005050
    • ean :3662245011721
    • Longueur totale
      71 mm
    • Queue
      6,5
    55,25 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83320864500
    • rubix :0024-0005054
    • ean :3662245011806
    • Longueur totale
      71 mm
    • Queue
      8,6
    48,99 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • magafor :83320462400
    • rubix :0024-0279928
    • ean :3662245011653
    • Livraison estimée 5 -20 jours