Fraise à carotter Roebuck 866751
Fraise à carotter HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866751
Rubix :C600-0536585
EAN :3660338208355


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 46 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A CAROTTER D.46 - LG.55 HSS - QUEUE WELDON D.19,05
Fraise à carotter HSS longueur 55mm queue Weldon
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 46 mm |
| Profondeur de coupe | 55 mm |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,66 € HT
/ unité
160,39 € TTC
- Epuisé