Fraise à carotter Ruko 108218

Fraise à carotter HSS attache Weldon (3/4")

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ruko :108218
Rubix :8554-0224204
EAN :4007140043696
FRAISE A CAROTTER QW 18MM 108 HSS PROF.PERCAGE 30MM
brand logo

Résumé technique

Matière du corpsacier
Diamètre18 mm
Profondeur de coupe30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A CAROTTER QW 18MM 108 HSS PROF.PERCAGE 30MM


Carotteur en acier rapide à haut rendement. Les perfectionnements apportés sur la denture ont amélioré les qualités de coupe et augmenté sensiblement les performances et la durée de vie de l‘outil. Utilisation dans toutes les machines à carotter électro-magnétiques avec cône morse N° 2 ou 3, à l'aide des porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, ou EasyLock RUKO réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 et dans les machines avec broche Weldon comme par ex. modèle RUKO RS5e / RS10.

Points forts

Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.

Applications

Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matière du corpsacier
Diamètre18 mm
Profondeur de coupe30 mm
Matière à usinerplastique
Type d'attachementweldon 3/4
Diamètre d'attachement19,05 mm
65,88 HT
/ unité
79,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours