Fraise à carotter Fein 63134230052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134230052
Rubix :0140-5301978
EAN :4014586613420



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 23X50 WELDON
Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 23 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,24 € HT
/ unité
81,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours