Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant RA216-13T08
Fraise à bout sphérique CoroMill® 216
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA216-13T08
Rubix :0033-0747054
Fabricant :5739119



Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL 216
Fraise à bout sphérique CoroMill® 216
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 23 mm |
| Rayon | 6,35 |
| Longueur utile | 16,4 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 16 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'hélice | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,31 € HT
/ unité
607,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours