Références
Festo :SOEG-RT-M18-NA-K-2L
Rubix :0326-2570469
Fabricant :547910
EAN :4052568189259

Détails articles : DETECTEUR A REFLEX SOEG-RT-M18-NA-K-2L
Détecteur à réflexion SOEG-RT-M18-NA-K-2L forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Contenant de substances de silicone)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 36 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,15 € HT
/ unité
217,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours