Références
Makita :B-20080
Rubix :0142-5251759
EAN :0088381375641


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 320 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
Détails articles : FORET ZENTRO-MAX NEMESIS 24X320 A36
Qté : 1
- Long. utile : 200 mm
- Long. totale : 320 mm
- Ø : 24 mm ;
- Long. utile : 200 mm
- Long. totale : 320 mm
- Ø : 24 mm ;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 320 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,62 € HT
/ unité
184,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours