Références
Makita :B-20018
Rubix :0142-5251753
EAN :0088381375573


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 940 mm |
| Longueur de coupe | 800 mm |
Détails articles : FORET ZENTRO-MAX NEMESIS 18X940 A75
Qté : 1
- Long. utile : 800 mm
- Long. totale : 940 mm
- Ø : 18 mm ;
- Long. utile : 800 mm
- Long. totale : 940 mm
- Ø : 18 mm ;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 940 mm |
| Longueur de coupe | 800 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,04 € HT
/ unité
235,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours