Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-1170-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K313-1170-XB 1730
Rubix :0033-0806290
Fabricant :8213444
EAN :7323226616033


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 11,7 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 73 mm |
| Longueur de coupe | 11,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | cvd ticn+tin |
| Tolérance | 0 à -0,077 |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Affûtage | réaffûtage et recoating possibles jusqu’à 3 fois |
| Queue | queue weldon (tige weldon) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,24 € HT
/ unité
209,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h