Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1380-040A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1380-040A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779573
Fabricant :8151036
EAN :7323226352726
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage2,899
Angle d'hélice20,19 °
Affûtagesig 147°; pl 2,044
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 14
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
486,06 € HT
/ unité
583,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours