Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1270-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779599
Fabricant :8151419
EAN :7323226356557
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3xd
Affûtage3 réaffûtages max (norgmx)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
582,41 € HT
/ unité
698,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h