Foret hélicoïdal Tivoly 90200110330

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - R -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :90200110330
Rubix :0045-0077559
EAN :3221910100681
FORET 3,3 COURT EUR QC 9020011 HSS LAMINE EUROPE

Résumé technique

Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 3,3 COURT EUR QC 9020011 HSS LAMINE EUROPE


R | Foret HSS laminé cylindrique court.

Applications

Produit de gamme standard idéal pour un usage occasionnel. Foret HSS laminé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue3,3 mm
10,90 € HT
/ 10 unités
13,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h