Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-025A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-025A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801023
Fabricant :7781469
EAN :7323224674653
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe25,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,175
Angle d'hélice30 °
Affûtagenouvelle géométrie de pointe / affûtage type “point-thinning” (-gm), avec préparation et renfort de la pointe
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matières trempées (matériaux d’usinage avec exigences élevées), superalliages réfractaires (hrsa) et alliages non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h