Foret hélicoïdal Tivoly 81404810300
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - LAZER 8% Co. | SL -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81404810300
Rubix :0045-0270594
EAN :3221910751524



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
Détails articles : FORET 3 LONG QC 8140481 HSS-E8 M42 TAILLE MEULE
LAZER | Foret HSS-E8 [M42] taillé meulé cylindrique long
Applications
Conçu pour les alliages Nickel/Cobalt et Titane. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,60 € HT
/ 10 unités
276,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours