Foret hélicoïdal Tivoly 11452010600

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - T -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11452010600
Rubix :0045-0291032
EAN :3221910838461
FORET 6 COURT EUR QC 1145201 HSS MEULE CYL T LINE

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 6 COURT EUR QC 1145201 HSS MEULE CYL T LINE


T | Foret HSS taillé meulé cylindrique court | T LINE

Applications

Perçage des aciers et des fontes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale93 mm
Longueur de coupe57 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue6 mm
2,57 € HT
/ unité
3,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h