Foret hélicoïdal Tivoly 81438110800

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - AIRCRAFT Flex technology -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :81438110800
Rubix :0045-0271505
EAN :3221910780500
FORET 8 EXT.LONG QC 8143811 HSS TAILLE MEULE CYLINDRIQUE

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale308 mm
Longueur de coupe82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 8 EXT.LONG QC 8143811 HSS TAILLE MEULE CYLINDRIQUE


AIRCRAFT | Foret HSS taillé meulé cylindrique extra long

Applications

Conçu pour le perçage manuel des structures difficiles d'accès.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale308 mm
Longueur de coupe82 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue8 mm
44,67 HT
/ unité
53,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h