Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0610-049A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0610-049A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801105
Fabricant :7781829
EAN :7323224677753
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,1 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe49,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,1 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe49,9 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,180328
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, aciers trempés/matériaux durcis, superalliages (hrsa) et métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h