Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1050-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1050-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779701
Fabricant :8151352
EAN :7323226355888
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10,5 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe33,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,5 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe33,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,161905
Angle d'hélice26,9072 °
Affûtagepointe amincie (thinned point)
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (haute/alloy, faible alloy et faiblement carboné), acier inoxydable, acier coulé, acier non allié
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
415,20 € HT
/ unité
498,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h