Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0714-021A1-GPGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :861.1-0714-021A1-GPGC34
Rubix :0033-0759964
Fabricant :6151057
FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Résumé technique
Diamètre de perçage7,14 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe22,3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,14 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe22,3 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,12325
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe150 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,55 HT
/ unité
285,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours