Foret hélicoïdal Tivoly 11400110700
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 -
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tivoly :11400110700
Rubix :0045-0075866
EAN :3221910063177



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Documents
Détails articles : FORET 7 COURT QC 1140011 HSS
001 | Foret HSS taillé meulé cylindrique court.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ 10 unités
104,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h