Foret hélicoïdal Tivoly 11403311200

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11403311200
Rubix :0045-0174692
EAN :3221910159740
FORET 12 LONG QC 1140331 HSS TAILLE

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale205 mm
Longueur de coupe134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 12 LONG QC 1140331 HSS TAILLE


Foret HSS taillé meulé cylindrique long.

Applications

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale205 mm
Longueur de coupe134 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12 mm
42,44 € HT
/ unité
50,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h