Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0840-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779815
Fabricant :8151275
EAN :7323226355116


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,167 |
| Angle d'hélice | 25,877 ° |
| Affûtage | pointe fendue (split) ; reconditionnable jusqu’à 3 reprises (max 3 regrinds) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier non allié, acier à bas carbone, acier faiblement/fortement allié et fontes d’acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h