Foret hélicoïdal Tivoly 81435110390
Forets Acier rapide HSS E8 - Cobalt 8 % pour aéronautique série longue
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81435110390
Rubix :0045-0826403
EAN :3221910884321
Détails articles : FORET HSSE 8 DIAM 3,90
Perçage manuel des empilages Alu/Alu et Titane/Alu.
Grande rigidité.
Standard pour l'assemblage.
Norme DIN340N. Tolérance : h8.
Auto-centrant.
Angle Pointe 118°.
Pointe en croix.
Conditionnement par 10.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,9 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,80 € HT
/ 10 unités
267,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
